Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
4.4
注文コード
41806827
品番
LGW85006Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.4
電圧(V)
100
仕様
カバーキャッチ付/天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)/LED電球専用商品
材質
ガラスカバー(乳白つや消し)/アルミ(シルバーグレーメタリック)
幅(mm)
241
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
241
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
84
明るさ(Lm)
251
出しろ(mm)
124
調光の可否
不可