Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
LEDシャンデリア60形X3電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
注文コード
41809146
品番
LGB57328BCE1
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
13.8
電圧(V)
100
材質
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
幅(mm)
Φ648
質量(kg)
0.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
仕様
コード支持棒付/引掛シーリング方式
高さ(mm)
405
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
入力電流(A)
0.23
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1380
調光の可否
否