LEDシャンデリア60形X3電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し) 注文コード41809155 品番LGB57328WCE1
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質13種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)13.8 電圧(V)100 材質ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し) 幅(mm)Φ648 質量(kg)0.5 エネルギー消費効率(Lm/W)100 仕様コード支持棒付/引掛シーリング方式 高さ(mm)405 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 入力電流(A)0.23 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1380 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする