曜日別特売

LEDスリムラインライト電源投入温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41812987品番LGB51121LG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
消費電力(W)12電圧(V)100仕様片側化粧配光/建築化照明用/壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/電源投入タイプ(標準入線)/位相制御式(2線式)材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)672幅(mm)56質量(kg)0.8高さ(mm)18色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4LED交換不可入力電流(A)0.125LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83明るさ(Lm)1025調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする