消費電力(W)6.3電圧(V)100仕様中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)長さ(mm)386幅(mm)56質量(kg)0.5色【プラスチックカバー】乳白高さ(mm)18タイプ電源投入(標準入線)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.5入力電流(A)0.065光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付調光の可否可配光タイプ片側化粧配光