消費電力(W)6.3電圧(V)100長さ(mm)301(エンド込+別でコネクタ部)幅(mm)56質量(kg)0.4色【プラスチックカバー】乳白高さ(mm)18タイプ連結(標準入線)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)64.2コネクタ【送り用】あり入力電流(A)0.065光束(Lm)405LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井面・壁面(上・下・縦向)・据置取付調光の可否可配光タイプ両側化粧配光