消費電力(W)5.8
電圧(V)100
仕様壁面(縦・横向き)・据置取付専用
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)/ステンレスパネル(シルバーメタリック)/アクリルカバー(乳白)壁面(縦・横向き)・据置取付専用
幅(mm)390
質量(kg)1.5
高さ(mm)80
奥行(mm)99
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)33.6
LEDLED交換不可
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)195
演色指数(Ra)83
調光の可否否