LEDガーデンライト40形電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質側面パネル(半透明)/アルミダイカスト(シルバーメタリック) 注文コード41815683 品番LGW45702LE1
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質など20種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 電圧(V)AC100 仕様下方配光タイプ/適合電線管・パナフレキエースDM316(PF管呼び16:JISC8411)/適合ケーブル(3芯)VVFΦ1.6以下2PNCT:1.25mm2 材質側面パネル(半透明)/アルミダイカスト(シルバーメタリック) 質量(kg)1.3 ポール高さ(mm)800 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)25 LED交換不可 入力電流(A)0.11 ポール径(Φmm)Φ106 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)150 調光の可否不可
注意
※ポールは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする