消費電力(W)6
電圧(V)AC100
仕様上下配光タイプ/適合電線管・パナフレキエースDM316(PF管呼び16:JISC8411)/適合ケーブル(3芯)VVFΦ1.6以下2PNCT:1.25mm2
材質側面パネル(半透明)/上面パネル(透明)/アルミダイカスト(シルバーメタリック)
質量(kg)1.3
ポール高さ(mm)800
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.8
LED交換不可
入力電流(A)0.11
ポール径(Φmm)Φ106
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83
明るさ(Lm)215
調光の可否不可