Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LEDガーデンライト40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミダイカスト(オフブラック)
注文コード
41816189
品番
LGW45825LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.9
電圧(V)
AC100
仕様
集光タイプ/スパイク付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/二重絶縁型
材質
アルミダイカスト(オフブラック)
質量(kg)
1.3
ポール高さ(mm)
90
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.13
ポール径(Φmm)
Φ90
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
250
ビーム角度(°)
36
調光の可否
不可
注意
※ポールは別売りです