Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LEDガーデンライト40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
注文コード
41816198
品番
LGW45826LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.9
電圧(V)
AC100
仕様
集光タイプ/スパイク付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/二重絶縁型
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
質量(kg)
1.3
ポール高さ(mm)
90
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.13
ポール径(Φmm)
Φ90
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
250
ビーム角度(°)
36
調光の可否
不可
注意
※ポールは別売りです
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41816198
LGW45826LE1
17258635
SLW45826LE1
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)