LEDガーデンライト40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質アクリルカバー(透明・内面乳白塗装) 注文コード41816268 品番LGW45841LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,500
この商品は材質など20種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)AC100 仕様アルミダイカスト(シルバーメタリック)全般拡散タイプ/スパイク付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/二重絶縁型 材質アクリルカバー(透明・内面乳白塗装) 質量(kg)1.3 ポール高さ(mm)90 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)25.5 LED交換不可 入力電流(A)0.1 ポール径(Φmm)Φ90 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)110 調光の可否不可
注意
※ポールは別売りです

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41816268 LGW45841LE1 17258739 SLW45841LE1 ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック) ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック) 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする