※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41816494
品番
3×30
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
寸法r
(最大)0.4
注意
※表面処理(ブラック)されているのは、ネジ頭部のみです。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧