※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×40 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 41816546 4×40 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 41816546

(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじの呼びM4 注文コード41816546 品番4×40
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はねじの呼び・内容量など194種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)40 十字穴番号2 表面処理ブラック 材質ステンレス 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 寸法r(最大)0.5
注意
※表面処理(ブラック)されているのは、ネジ頭部のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43408617
2014-11-21
用途:
樹脂部品装着

商品については問題なしですが、MOQがもう少し少なくならないものでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
342:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする