LGWC85084K LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41816575

LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 消費電力(W)3.4 注文コード41816575 品番LGWC85084K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は機能・光源色・消費電力など228種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)3.4 電圧(V)100 仕様NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/耐候処理仕上/点灯照度調整機能付/対象負荷LED:5.2Wまで(但し、1灯に限る)/密閉型/LED電球専用商品 材質アクリルカバー(乳白)/木製(桧) 幅(mm)216 質量(kg)1 高さ(mm)271 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.2 入力電流(A)0.06 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra80 明るさ(Lm)222 出しろ(mm)150 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする