消費電力(W)3.4
電圧(V)100
仕様NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/対象負荷LED:5.2Wまで(但し、1灯に限る)/密閉型/LED電球専用商品
材質アクリルカバー(乳白)/ステンレス(プラチナメタリック)
幅(mm)164
質量(kg)1
高さ(mm)257
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
入力電流(A)0.06
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra80
明るさ(Lm)225
出しろ(mm)119
調光の可否不可