エクステリアブラケット100形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41818876 品番LGW80635LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.7 電圧(V)100 仕様集光タイプ/照射方向可動型 材質アルミダイカスト(オフブラックレザーサテン仕上)/アクリルカバー(透明) 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×162 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.7 LED交換不可 入力電流(A)0.17 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)550 演色指数(Ra)95 調光の可否不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41818876 LGW80635LE1 17258861 SLW80635LE1 ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする