Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
エクステリアブラケット100形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41818894
品番
LGW80638LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.7
電圧(V)
100
仕様
集光タイプ/照射方向可動型
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック)/アクリルカバー(透明)
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×95×162
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.7
LED
交換不可
入力電流(A)
0.17
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
550
演色指数(Ra)
95
調光の可否
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41818894
LGW80638LE1
17258879
SLW80638LE1
ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)