LGW80305LE1 LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41819384

LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)6.1 注文コード41819384 品番LGW80305LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は機能・光源色・消費電力など228種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 電圧(V)100 仕様密閉型/壁面・天井面取付専用 材質アクリルカバー(透明・内面白塗装)/プラスチック本体(プラチナメタリック) 幅(mm)185 質量(kg)0.7 高さ(mm)185 奥行(mm)106 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57 LEDLED交換不可 入力電流(A)0.12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)348 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする