LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)4.3 注文コード41820084 品番LGW85031U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,400
この商品は機能・光源色・消費電力など228種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)100 仕様壁面・天井面取付専用/LED電球専用商品 材質アクリルカバー(乳白)/オフブラック 幅(mm)151 質量(kg)0.8 高さ(mm)319 奥行(mm)120 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)193 演色指数(Ra)80 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41820084 LGW85031U 65167237 LGW85036 LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする