消費電力(W)3.4
電圧(V)100
仕様LED電球専用商品
材質アルミダイカスト(シルバーメタリックレザーサテン仕上)/下面ポリカーボネートカバー(透明つや消し)
幅(mm)84
質量(kg)1.2
高さ(mm)165
奥行(mm)140
機能NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)24.4
入力電流(A)0.06
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)83
演色指数(Ra)95
調光の可否否