消費電力(W)3.4
電圧(V)100
仕様NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/密閉型/LED電球専用商品
材質ガラスカバー(乳白・模様入り)/アルミダイカスト(オフブラック)
幅(mm)120
質量(kg)1.8
高さ(mm)426
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1
入力電流(A)0.06
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra80
明るさ(Lm)252
出しろ(mm)168
調光の可否不可