LGWC85210K LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41822455

LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)3.4 注文コード41822455 品番LGWC85210K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は機能・光源色・消費電力など228種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)3.4 電圧(V)100 仕様NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/密閉型/LED電球専用商品 材質ガラスカバー(透明模様入り)/アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック) 幅(mm)104 質量(kg)1.7 高さ(mm)343 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.4 入力電流(A)0.06 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra80 明るさ(Lm)270 出しろ(mm)173 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする