消費電力(W)3.4
電圧(V)100
仕様NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/密閉型/LED電球専用商品
材質ガラスカバー(乳白つや消し)/アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)
幅(mm)210
質量(kg)1.5
高さ(mm)230
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.9
入力電流(A)0.06
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83
明るさ(Lm)180
出しろ(mm)293
調光の可否不可