Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
3.4
注文コード
41822525
品番
LGWC85275F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.4
電圧(V)
100
仕様
NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/密閉型/LED電球専用商品
材質
アクリルカバー(乳白)/プラスチック(ホワイト)
幅(mm)
240
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
240
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
37
入力電流(A)
0.6
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
80
明るさ(Lm)
126
出しろ(mm)
104
調光の可否
不可