LED60形ウォッシャライト温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41822595 品番LGB80541LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,400
消費電力(W)8.9 電圧(V)100 仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9〜25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式) 材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) 長さ(mm)100 幅(mm)100 質量(kg)1.1 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 LED交換不可 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)275 演色指数(Ra)95 埋込高(mm)100 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41822595 LGB80541LB1 17256350 SLB80541LB1 ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする