LEDフットライト電球色

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 エネルギー消費効率(Lm/W)2 注文コード41822647 品番LGBJ71000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は光束・色・エネルギー消費効率など10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)0.7 電圧(V)100 仕様明るさセンサ付 材質ホワイト 幅(mm)162 高さ(mm)60 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)2 LED交換不可 入力電流(A)0.035 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)1.4 出しろ(mm)7.5 演色指数(Ra)70 埋込高(mm)60 調光の可否不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41822647 LGBJ71000 17257251 SLBJ71000 ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック) ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41832727
2026-02-28
用途:
自宅廊下

介護中の母親が夜中トイレに行く時に経路案内用として設置。
天井照明がセンサー式でセンサーが反応するまでの補助として使用してます。
明るさ、感度共に満足している。後は耐久性が課題です。

対象商品:
41832727
2025-06-07
用途:
使用していたフットライトが点灯しなくなったため。
自動車・二輪車・自転車関連業

20年近く使用したフットライトが点灯しなくなったため、後継品を探していたところモノタロウで発見。
ライト位置が上に変更になり、少し気になりながらも購入し取付ましたが、全然気になりませんでした。

対象商品:
41832727
2020-11-20
用途:
階段足下の照明
医療・福祉・介護関連業

安定のパナソニック品質です。照度の反応性も調節不要で、ベストバランスです。出っ張らないから高級感があります。値段は仕方ないでしょう。

対象商品:
41832727
2020-10-22
用途:
機器の交換
サービス業

5年前のフットライトのLEDが切れたのでこちらで購入、電球色なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする