LGB84562KLE1 LEDスポットライト100形X1集光温白 Panasonic(パナソニック) 41823399

LEDスポットライト100形X1集光温白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41823399 品番LGB84562KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.4 電圧(V)AC100 仕様集光タイプ/照射方向可動型/壁面・天井面・据置取付専用 材質アルミダイカストセード(ホワイト) 幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 高さ(mm)125 奥行(mm)147 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.6 LED交換不可 入力電流(A)0.14 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)715 ビーム角度(°)24 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする