Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト100形X1集光温白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41824485
品番
LGB84786LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.7
電圧(V)
AC100
仕様
集光タイプ/照射方向可動型/壁面・天井面・据置取付専用
材質
アルミダイカストセード(ブラック)
幅(mm)
Φ76
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
125
奥行(mm)
147
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.9
LED
交換不可
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
620
ビーム角度(°)
24
演色指数(Ra)
95
調光の可否
否