消費電力(W)8.2
電圧(V)AC100
仕様集光タイプ/100V配線ダクト用/照射方向可動型/天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用/位相制御式(2線式)
材質アルミダイカストセード(ホワイト)
長さ(mm)125
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.1
LED交換不可
入力電流(A)0.09
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)715
ビーム角度(°)24
演色指数(Ra)83
調光の可否可