LGBC70066 LEDフットライト電球色 Panasonic(パナソニック) 41832754

LEDフットライト電球色

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 エネルギー消費効率(Lm/W)5.5 注文コード41832754 品番LGBC70066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は光束・色・エネルギー消費効率など10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)0.68 電圧(V)100 仕様熱線・明るさセンサ付/2コ用スイッチボックス(カバー付)取付専用〔別売〕/LED電球専用商品/専用取付用スイッチボックスDS4912 材質クリーンアクリルカバー(乳白)/ホワイト 幅(mm)116 高さ(mm)120 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)5.5 LED交換不可 入力電流(A)0.007 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra74 明るさ(Lm)3.8 出しろ(mm)20 埋込高(mm)57 調光の可否不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41832727
2026-02-28
用途:
自宅廊下

介護中の母親が夜中トイレに行く時に経路案内用として設置。
天井照明がセンサー式でセンサーが反応するまでの補助として使用してます。
明るさ、感度共に満足している。後は耐久性が課題です。

対象商品:
41832727
2025-06-07
用途:
使用していたフットライトが点灯しなくなったため。
自動車・二輪車・自転車関連業

20年近く使用したフットライトが点灯しなくなったため、後継品を探していたところモノタロウで発見。
ライト位置が上に変更になり、少し気になりながらも購入し取付ましたが、全然気になりませんでした。

対象商品:
41832727
2020-11-20
用途:
階段足下の照明
医療・福祉・介護関連業

安定のパナソニック品質です。照度の反応性も調節不要で、ベストバランスです。出っ張らないから高級感があります。値段は仕方ないでしょう。

対象商品:
41832727
2020-10-22
用途:
機器の交換
サービス業

5年前のフットライトのLEDが切れたのでこちらで購入、電球色なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする