LEDフットライト電球色

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)3 色(本体)ホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)4.2 注文コード41834906 品番LSBJ50002
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は光束・色・エネルギー消費効率など10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)0.7 電圧(V)100 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)4.2 LED内蔵 入力電流(A)0.011 色(本体)ホワイト 光束(Lm)3 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コンセントあり〔1500Wまで〕 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)51 埋込高(mm)30 調光の可否不可 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41832727
2026-02-28
用途:
自宅廊下

介護中の母親が夜中トイレに行く時に経路案内用として設置。
天井照明がセンサー式でセンサーが反応するまでの補助として使用してます。
明るさ、感度共に満足している。後は耐久性が課題です。

対象商品:
41832727
2025-06-07
用途:
使用していたフットライトが点灯しなくなったため。
自動車・二輪車・自転車関連業

20年近く使用したフットライトが点灯しなくなったため、後継品を探していたところモノタロウで発見。
ライト位置が上に変更になり、少し気になりながらも購入し取付ましたが、全然気になりませんでした。

対象商品:
41832727
2020-11-20
用途:
階段足下の照明
医療・福祉・介護関連業

安定のパナソニック品質です。照度の反応性も調節不要で、ベストバランスです。出っ張らないから高級感があります。値段は仕方ないでしょう。

対象商品:
41832727
2020-10-22
用途:
機器の交換
サービス業

5年前のフットライトのLEDが切れたのでこちらで購入、電球色なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする