LSEB9521LB1 LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック) 5000K 41836753

LEDダウンライト100形拡散昼白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)100 【アルミ枠】ホワイトつや消し 注文コード41836753 品番LSEB9521LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は埋込穴・色など93種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)10.9 エネルギー消費効率(Lm/W)68.3 入力電流(A)0.11 埋込高(mm)80 適合【リニューアルプレート】LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 【アルミ枠】ホワイトつや消し 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 起動様式位相制御式(2線式) 光束(Lm)745 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 光色昼白色 直下近接限度(cm)10 調光方式適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55まで 器具相当100形電球1灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41836586
2020-02-18
用途:
玄関や廊下の照明に

明るいです。大きなも丁度良い感じで満足です。予備にも購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする