LSEW4020LE1 LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41837514

LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.7 注文コード41837514 品番LSEW4020LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は機能・光源色・消費電力など228種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.7 【アクリルカバー】乳白、【プラスチック本体】オフブラック、【プラスチック枠】オフブラック 取付方式つまみねじ 構造防雨型 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)24.5 LED内蔵 入力電流(A)0.12 光束(Lm)140 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 器具相当40形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする