LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)6.1 注文コード41837566 品番LSEW4031LE1
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は機能・光源色・消費電力など228種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 電圧(V)100 仕様【ボックス取付】不可 幅(mm)96 質量(kg)0.6 【プラスチック枠】プラチナメタリック 高さ(mm)322 タイプ【器具】防雨型 取付方式ツマミネジ方式 奥行(mm)97 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70 LED内蔵 入力電流(A)0.12 色(本体)プラチナメタリック 色(カバー)乳白 光束(Lm)427 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインNatural 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当40形電球1灯器具相当 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする