消費電力(W)6.1
電圧(V)100
仕様【ボックス取付】不可
幅(mm)96
質量(kg)0.6
色【プラスチック枠】オフブラック
高さ(mm)322
タイプ【器具】防雨型
取付方式ツマミネジ方式
奥行(mm)97
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)61.4
LED内蔵
入力電流(A)0.12
色(本体)オフブラック
色(カバー)乳白
光束(Lm)375
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザインStylishModern
演色指数(Ra)83
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当40形電球1灯器具相当
LED交換不可
電源ユニット内蔵