Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6
注文コード
41837767
品番
LSEWC4017LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
色
【アクリルカバー】乳白、【プラスチック本体】ホワイト
取付方式
つまみねじ
切替方式
壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
構造
防雨型
センサー
熱線・明るさセンサ付
色温度(K)
2700
センサー効範囲
全方向20度
点灯方式
点灯照度調整機能付
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.6
LED
内蔵
入力電流(A)
0.15
光束(Lm)
280
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
器具相当
40形電球1灯器具相当
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵