消費電力(W)6
電圧(V)100
幅(mm)144
質量(kg)0.8
色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック本体】オフブラック、【プラスチック枠】ダークブラウン
高さ(mm)158
取付方式つまみねじ
切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
構造防雨型・点灯省エネ型
センサー熱線・明るさセンサ付・FreePaお出迎え
色温度(K)2700
センサー効範囲全方向20度
点灯方式点灯照度調整機能付
エネルギー消費効率(Lm/W)23.3
LED内蔵
入力電流(A)0.15
光束(Lm)140
タイマーシンプルタイマー
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
光色電球色
出しろ(mm)123
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
器具相当40形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵