LSEWC4020LE1 LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41837785

LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6 注文コード41837785 品番LSEWC4020LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は機能・光源色・消費電力など228種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 【アクリルカバー】乳白、【プラスチック本体】オフブラック、【プラスチック枠】オフブラック 取付方式つまみねじ 切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) 構造防雨型 センサー熱線・明るさセンサ付 色温度(K)2700 センサー効範囲全方向20度 点灯方式点灯照度調整機能付 エネルギー消費効率(Lm/W)23.3 LED内蔵 入力電流(A)0.15 光束(Lm)140 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 器具相当40形電球1灯器具相当 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする