消費電力(W)7.1
電圧(V)100
取付方式ねじ込み
構造密閉型・防雨型・段調光省エネ型
機能NaPiOn・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
色温度(K)2700
センサー効範囲全方向20度
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49
LED内蔵
入力電流(A)0.11
色(本体)プラチナメタリック
色(カバー)透明・内面白塗装
光束(Lm)348
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当40形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵