LEDペンダント8畳用昼光色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)127 注文コード41838406 品番LSEB8202LE1
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は高さなど7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)28.1 電圧(V)AC100 幅(mm)□491 質量(kg)2.9 【プラスチックセード】乳白つや消し、【プラスチック枠】白木調 高さ(mm)127 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 全高(mm)250〜660 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.1 入力電流(A)0.29 光束(Lm)3405 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン現代和風 演色指数(Ra)83 適用畳数〜8畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする