Panasonic(パナソニック)
LEDフロアスタンド25形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41839386
品番
SF965SZ
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ160(セード部)
高さ(mm)
1700
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
光源
LED小形電球タイプ4.3W1灯
色温度(K)
2700
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)