※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド・ナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41840172
品番
3×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
仕様
リムーバルツール#410
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
穴の形状
ワンサイド
寸法dk(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応