※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
長さ(mm)
60
15
30
35
40
45
50
60
70
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41844381
品番
6×60
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法l(mm)
50
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴