※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
41844634
品番
6×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法l(mm)
25
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41844634
6×35
41737595
6×35
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました