大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41844652
品番
6×45
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,698
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
45
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法l(mm)
30
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴