※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
41844792
品番
6×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
100
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法l(mm)
60
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2