大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 鬼目ナット
鬼目ナット Cタイプ (三価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41845343
品番
4×8
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,798
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
4.8〜5.2
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
5
寸法d1(Φmm)
9
寸法d2(Φmm)
7
寸法d3(Φmm)
5.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。