鬼目ナット Cタイプ (三価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) 注文コード41845352 品番4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)10 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)4.8〜5.2 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)7 寸法d1(Φmm)9 寸法d2(Φmm)7 寸法d3(Φmm)5.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41845352 4×10 41755043 4×10 鬼目ナット Cタイプ(パック品) 大阪魂 鬼目ナット Cタイプ(パック品) 大阪魂 1パック(10個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41845352
2017-10-29
用途:
垂木の雌ねじ

納品が比較的早く感謝している。また、使用した結果は、所期の目的を果たすことができとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3373:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする