※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×12.5 鬼目ナット Jタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41845605 10×12.5 鬼目ナット Jタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41845605

鬼目ナット Jタイプ (三価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード41845605 品番10×12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 長さ(mm)12.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)11.6〜12 表面処理三価ホワイト 寸法d1(Φmm)32 寸法d2(Φmm)15 寸法h(mm)2.5 寸法d3(Φmm)12 寸法d4(Φmm)23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41845605 10×12.5 41755296 10×12.5 鬼目ナット Jタイプ (パック品) 大阪魂 鬼目ナット Jタイプ (パック品) 大阪魂 1パック(3個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41845605
2019-06-23
用途:
空調の点検口の脱着に使用
株式会社滋賀原木 様 (建設業・工事業)

ナットとボルトとの位置を出すのが難しかったです。ボルトの位置が出せる物があると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1286:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする